text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B M3x0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Položka č. 3V218203
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 9
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.5
Veľkosť závitu 3
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 9
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.5
Veľkosť závitu 3
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 2.7
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 3V218203
EAN 4015448418115
UBB 500581906095
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867243
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.