Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4G987490
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
Machine tap DIN 371B M3 x 0.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4G987490
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
9
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
9
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
3
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
2.7
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4G987490
EAN
4015448569183
UBB
500582051834
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867300