text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B H M8 x 1.25 mm HSS-Co 6H PROMAT


Položka č. 9X305336
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 8
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 8
Rezný materiál Iné
Identifikácia farebného krúžku Red
Štvorhranný kľúč (mm) 6.2
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 9X305336
EAN 4015448506218
UBB 500584027154
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867218
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.