text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B H M5 x 0.8 mm HSS-Co 6H PROMAT


Položka č. 2U425481
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.8
Veľkosť závitu 5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.8
Veľkosť závitu 5
Rezný materiál Iné
Identifikácia farebného krúžku Red
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 2U425481
EAN 4015448506195
UBB 500581578555
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867215
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.