text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B AL M6 x 1 mm HSS-Co 6H PROMAT


Položka č. 7A645734
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 6
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 6
Rezný materiál Iné
Identifikácia farebného krúžku Yellow
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Značka Promat
HS kód 82074010

Čísla materiálu

Položka č. 7A645734
EAN 4015448506263
UBB 500583041503
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867226
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.