Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9L995210
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
Machine tap DIN 371B AL M4 x 0.7 mm HSS-Co 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9L995210
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.7
Veľkosť závitu
4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.7
Veľkosť závitu
4
Rezný materiál
Iné
Identifikácia farebného krúžku
Yellow
Štvorhranný kľúč (mm)
3.4
Značka
Promat
HS kód
82074010
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9L995210
EAN
4015448506249
UBB
500583941025
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867224