Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8A146630
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
Machine tap DIN 371B AL M3 x 0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8A146630
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
10
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
10
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
3
Rezný materiál
Iné
Identifikácia farebného krúžku
Yellow
Štvorhranný kľúč (mm)
2.7
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8A146630
EAN
4015448506232
UBB
500583385629
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867223