text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B AL M10 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Položka č. 2H858160
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 10
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 10
Rezný materiál Iné
Identifikácia farebného krúžku Yellow
Štvorhranný kľúč (mm) 8
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 2H858160
EAN 4015448506287
UBB 500581404067
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867230
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.