text.skipToContent text.skipToNavigation

M12 FUEL™ COMPACT DRILL DRI FDD2-402X


Položka č. 5U049898
Menovité napätie (V) 12
Kapacita batérie (Ah) 4
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13-13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 35
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 12
Kapacita batérie (Ah) 4
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13-13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 35
Max. krútiaci moment (Nm) 37
Kvalita batérie Lithium-ions
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 13-13
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 0-450
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 0-1550
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Milwaukee
Model M12 FDD2-402X
Type Driver Drill

Čísla materiálu

Položka č. 5U049898
EAN 4058546376680
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 4933479874
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.