text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Tmel na závity 19G


Easy to transport. Does not leak. Instantaneous sealing at low pressure, without shrinkage and without risk of clogging of the systems. Low resistance which allows loosening. NSF approval.

Položka č. 8Z703411
Farba Biela
Použitie Iné
Balenie Iné
Vodotesný Nie
Maximálna teplota (°C) 150
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Biela
Použitie Iné
Balenie Iné
Vodotesný Nie
Maximálna teplota (°C) 150
Proces vytvrdzovania Iné
Transparentné Nie
So štetcom Nie
Vodou riediteľné Nie
Fyzická forma Kvapalina
Teplota topenia (°C) -55 - 150
Hotový Áno
Čistá hmotnosť (g) 19
Značka Loctite
Type Thread Sealant

Popis

Easy to transport. Does not leak. Instantaneous sealing at low pressure, without shrinkage and without risk of clogging of the systems. Low resistance which allows loosening. NSF approval.

Čísla materiálu

Položka č. 8Z703411
EAN 5010266383019
UBB 500675563786
UNSPSC 31201601
Číslo materiálu výrobcu 540920
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.