text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Glue 319 0,5ml


Compensates for the different thermal expansions of the elements, the product polymerizes when confined between two surfaces, using the activator patch. Pack for direct application by vehicle repair professionals: LOCTITE AA 319 + activator patch.

Položka č. 7A130334
Objem (ml)
Farba Iné
Použitie Iné
Balenie Tube
Čas spracovania 60 - 60
Ambalat la 1

technické údaje

Objem (ml) 0.5
Farba Iné
Použitie Iné
Balenie Tube
Čas spracovania 60 - 60
Vodotesný Nie
Maximálna teplota (°C) 120
Proces vytvrdzovania Iné
Transparentné Nie
So štetcom Nie
Vodou riediteľné Nie
Fyzická forma Kvapalina
Hotový Áno
Viskozita (Pa-s) 2.75
Značka LOCTITE

Popis

Compensates for the different thermal expansions of the elements, the product polymerizes when confined between two surfaces, using the activator patch. Pack for direct application by vehicle repair professionals: LOCTITE AA 319 + activator patch.

Čísla materiálu

Položka č. 7A130334
EAN 3255460169157
UBB 500650503666
UNSPSC 31201600
Číslo materiálu výrobcu 229407
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.