text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite EA3463 2-zložkový epoxid Kov 114g


Technické informácie: Popis: 2-zložkový epoxid. Objemový/hmotnostný zmiešavací pomer: N/A. Čas spracovania: 3 min. Upevnenie za: 10 min. Pevnosť v šmyku: (GMBS): 6 N/mm'. Pevnosť v tlaku: 82,7 N/mm'. Rozpätie prevádzkovej teploty: od -30 °C do 120 °C.

Položka č. 90020.000.100
Objem (ml)
Farba Silver
Farba Iné
Použitie Iné
Balenie Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Objem (ml) 114
Farba Silver
Farba Iné
Použitie Iné
Balenie Iné
Čas spracovania 600 - 600
Vodotesný Nie
Maximálna teplota (°C) 120
Proces vytvrdzovania Iné
Transparentné Nie
So štetcom Nie
Vodou riediteľné Nie
Fyzická forma Kvapalina
Teplota topenia (°C) -30 - 120
Hotový Áno
Značka Loctite
Váha kusu (g) 114
Type Epoxy Adhesive

Čísla materiálu

Položka č. 90020.000.100
EAN 5010266011752
UBB 952570000267
UNSPSC 31201600
Číslo materiálu výrobcu 255836
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.