text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite EA 3473 Zmes s kovovou náplňou sada 3


Technické informácie: Popis: 2-zložkový epoxid. Objemový/hmotnostný zmiešavací pomer: 1:1. Čas spracovania: 6 min. Čas upevnenia: 15 min. Pevnosť v šmyku (GMBS): 20 N/mm'. Pevnosť v tlaku: 60 N/mm'. Rozpätie prevádzkovej teploty: od -20 °C do 120 °C.

Položka č. 90031.473.500
Objem (ml)
Farba Iné
Použitie Iné
Balenie Iné
Čas spracovania 900 - 900
Ambalat la 1

technické údaje

Objem (ml) 500
Farba Iné
Použitie Iné
Balenie Iné
Čas spracovania 900 - 900
Vodotesný Nie
Maximálna teplota (°C) 120
Proces vytvrdzovania Iné
Transparentné Nie
So štetcom Nie
Vodou riediteľné Nie
Fyzická forma Kvapalina
Teplota topenia (°C) -20 - 120
Hotový Áno
Značka Loctite
Váha kusu (g) 644
Model 3473
Type Compound Adhesive

Popis

Technické informácie: Popis: 2-zložkový epoxid. Objemový/hmotnostný zmiešavací pomer: 1:1. Čas spracovania: 6 min. Čas upevnenia: 15 min. Pevnosť v šmyku (GMBS): 20 N/mm'. Pevnosť v tlaku: 60 N/mm'. Rozpätie prevádzkovej teploty: od -20 °C do 120 °C.

Čísla materiálu

Položka č. 90031.473.500
EAN 5010266147895
UBB 500619760936
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 229187
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.