text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 8009 Smar przeciwzatarciowy czarny 454gr

Cikkszám 90008.009.454
Objętość (ml)
Kolor Czarny
Zastosowanie Przemysłowy
Kształt Płyn
Opakowanie Kolba
Może być stosowany na mokrych powierzchniach Nie
Bezkwasowy Nie

Műszaki adatok

Objętość (ml) 453
Kolor Czarny
Zastosowanie Przemysłowy
Kształt Płyn
Opakowanie Kolba
Może być stosowany na mokrych powierzchniach Nie
Bezkwasowy Nie
Może być używany na plastiku Nie
Może być używany na betonie Nie
Może być używany na metalu Tak
Nadaje się do kabli Nie
Nadaje się do rur Nie
Forma fizyczna Płyn
Temperatura topnienia (°C) -30 °C to +1315 °C
Rozpuszczalny w wodzie Nie
Odpowiedni do wody pitnej Nie
Waga netto (g) 454
Marka Loctite
Waga na sztukę (g) 454
Kod towaru 34031980
Type Anti-Seize Lubricant

Cikkszámok

Cikkszám 90008.009.454
UBB 500501229644
UNSPSC 31201602
Gyártó cikksz 504219
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.