text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 8008 Anti-Seize kenőanyag Réz 454gr


Cikkszám 90008.008.454
Hangerő (ml)
Szín Orange
Alkalmazás Ipari
Formája Folyadék
Csomagolás Lombik
Használható nedves felületen Nem
Savmentes Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hangerő (ml) 454
Szín Orange
Alkalmazás Ipari
Formája Folyadék
Csomagolás Lombik
Használható nedves felületen Nem
Savmentes Nem
Műanyagon is használható Nem
Használható betonon Nem
Fémen használható Igen
Alkalmas kábelekhez Nem
Alkalmas csövekhez Nem
Fizikai forma Folyékony
Olvadási hőmérséklet (°C) -30 °C to +980 °C
Vízben oldódó Nem
Alkalmas ivóvízhez Nem
Nettó súly (g) 454
Márka Loctite
Darabonkénti súly (g) 508
Árucikk kód 34031980
Type Anti-Seize Lubricant

Cikkszámok

Cikkszám 90008.008.454
EAN 5010266375922
UBB 500501230048
UNSPSC 31201602
Gyártó cikksz 503147
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.