text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 8007 Anti-Seize mazivo Medené 8007 ANTI SEIZE

Položka č. 90019.000.100
Farba Beige
Tvar Tekutina
Balenie Rozprašovač
Objem (ml) 400
Možno použiť na mokrom povrchu Nie
Bez obsahu kyselín Nie
Možno použiť na plast Nie

technické údaje

Farba Beige
Tvar Tekutina
Balenie Rozprašovač
Objem (ml) 400
Možno použiť na mokrom povrchu Nie
Bez obsahu kyselín Nie
Možno použiť na plast Nie
Možno použiť na betón Nie
Možno použiť na kov Áno
Vhodné na káble Nie
Vhodné pre rúrky Nie
Rozpustné vo vode Nie
Vhodná pre pitnú vodu Nie
Čistá hmotnosť (g) 400
Značka Loctite
Obsah (ml) 400
Food grade No
Flashing point >93°C
Temperature -30 °C to +980 °C.
Váha kusu (g) 420
Type Anti-Seize Lubricant

Čísla materiálu

Položka č. 90019.000.100
EAN 5010266321080
UBB 950570051348
UNSPSC 31201602
Číslo materiálu výrobcu 255795
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.