text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 638 Upevňovacia hmota zelená 50ml


Technické informácie: Farba: zelená. Pevnosť: vysoká. Radiálna vôľa do 0,25 mm. Rozpätie prevádzkovej teploty: -55 °C až +150 °C. Priľnutie na oceľ za: 4 min. Pevnosť v šmyku pri N/mm': 25. P1 NSF Reg. č.: 123010. Schválenie DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0619. Schválenie WRAS (BS 6920): 0511518.

Položka č. 90006.638.050
Objem (ml)
Farba Zelená
Farba Zelená
Použitie Iné
Balenie Tube
Ambalat la 1

technické údaje

Objem (ml) 50
Farba Zelená
Farba Zelená
Použitie Iné
Balenie Tube
Čas spracovania 240 - 240
Vodotesný Nie
Maximálna teplota (°C) 150
Proces vytvrdzovania Iné
Transparentné Nie
So štetcom Nie
Vodou riediteľné Nie
Fyzická forma Kvapalina
Teplota topenia (°C) -55 - 180
Hotový Áno
Viskozita (Pa-s) 2.5
Značka Loctite

Popis

Technické informácie: Farba: zelená. Pevnosť: vysoká. Radiálna vôľa do 0,25 mm. Rozpätie prevádzkovej teploty: -55 °C až +150 °C. Priľnutie na oceľ za: 4 min. Pevnosť v šmyku pri N/mm': 25. P1 NSF Reg. č.: 123010. Schválenie DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0619. Schválenie WRAS (BS 6920): 0511518.

Čísla materiálu

Položka č. 90006.638.050
EAN 5010266638300
UBB 950570002424
UNSPSC 85214003
Číslo materiálu výrobcu 1803365
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.