text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 603 Upevňovacia hmota zelená 10ml


Technické informácie: Farba: zelená. Pevnosť: vysoká. Radiálna vôľa do 0,1 mm. Rozpätie prevádzkovej teploty: -55 °C až +150 °C. Priľnutie na oceľ za: 8 min. Pevnosť v šmyku pri N/mm': 22,5. P1 NSF Reg. č.: 123003. Schválenie WRAS (BS 6920): 0910511.

Položka č. 90006.603.010
Objem (ml)
Farba Zelená
Farba Zelená
Použitie Iné
Balenie Tube
Ambalat la 1

technické údaje

Objem (ml) 10
Farba Zelená
Farba Zelená
Použitie Iné
Balenie Tube
Čas spracovania 480 - 480
Vodotesný Nie
Maximálna teplota (°C) 150
Proces vytvrdzovania Iné
Transparentné Nie
So štetcom Nie
Vodou riediteľné Nie
Fyzická forma Kvapalina
Teplota topenia (°C) -55 - 150
Hotový Áno
Viskozita (Pa-s) 0.125
Značka Loctite
Váha kusu (g) 21
Model 603
Type Retaining Compound Adhesive

Čísla materiálu

Položka č. 90006.603.010
EAN 5010266010724
UBB 950570020996
UNSPSC 85214003
Číslo materiálu výrobcu 1967548
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.