My Favorites
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Chemikálie a pásky
Tmely
Silikónové tmely
2I162366
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
Loctite 5926 Tmel na tesnenia 100ml
Pridať do katalógu
Položka č.
2I162366
Farba
Iné
Balenie
Tube
Objem (ml)
100
So štetcom
Nie
Prírubové tesnenie
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Iné
Balenie
Tube
Objem (ml)
100
So štetcom
Nie
Prírubové tesnenie
Nie
Kalenie
Nie
Závitové tesnenie
Nie
Značka
Loctite
Type
Gasket Sealant
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
LOCTITE SI 5926 is a multi-purpose flexible silicone sealant and cures on exposure to moisture in the air to form a tough rubber gasket. This product resists aging, weathering and thermal cycling without hardening, shrinking or cracking. Typical applications include valve covers, timing gear covers, differential covers, oil pans, transmission pans, water pumps, and thermostat housings. This product is typically used in applications with an operating temperature range of -54 °C to 204 °C.
Čísla materiálu
Položka č.
2I162366
EAN
5010266429748
UBB
500636201609
UNSPSC
31201700
Číslo materiálu výrobcu
2064460
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní