My Favorites
Všetky kategórie
Brands
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
Tmely
Tesnenia nití
90005.577.050
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
Loctite 577 Tmel na závity žltý 577-50 ml
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Položka č.
90005.577.050
Objem (ml)
Farba
Yellow
Maximálna teplota (°C)
150
Fyzická forma
Kvapalina
Teplota topenia (°C)
-55°C to +150°C
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Objem (ml)
50
Farba
Yellow
Maximálna teplota (°C)
150
Fyzická forma
Kvapalina
Teplota topenia (°C)
-55°C to +150°C
Viskozita (Pa-s)
16,000 – 33,000 mPa·s
Značka
Loctite
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Technické informácie: Maximálna veľkosť potrubia: 3''. Pevnosť pri demontáži: nízka. Rozpätie prevádzkovej teploty: od -50 °C do 150 °C. Záberný moment skrutiek: 11 Nm. P1 NSF Reg. č.: 123001. Schválenie DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0621. Schválenie WRAS (BS 6920): 0711506.
Čísla materiálu
Položka č.
90005.577.050
EAN
4033267222300
UBB
500572612520
UNSPSC
31201700
Číslo materiálu výrobcu
234560
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní