text.skipToContent text.skipToNavigation

Lima ad ago Bahco Squared 303 2-303-16-1-0


Na jemné pilovanie a leštenie. Pre rytcov, jemných mechanikov, nástrojárov, hodinárov a zlatníkov. Tvar: Štvorhranný pilník s plochami, zužujúcimi sa smerom ku špičke. Plochy s krížovým sekom. Sek: 0 = Polohrubý, 1 = Stredný, 2 = Jemný, 4 = Veľmi jemný

Cikkszám S5340.303.161
Tvar Štvorhranné
Celková dĺžka (mm) 160
Dĺžka čepele (mm) 160
Šírka čepele (mm) 2.4
Výška čepele (mm) 2.4
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Tvar Štvorhranné
Celková dĺžka (mm) 160
Dĺžka čepele (mm) 160
Šírka čepele (mm) 2.4
Výška čepele (mm) 2.4
Tvar rezu Dvojitý rez
Počet rezov 1
Značka Bahco
Váha kusu (g) 120
Type Square File

Cikkszámok

Cikkszám S5340.303.161
EAN 7311518020576
UBB 400135810911
UNSPSC 27111925
Gyártó cikksz 2-303-16-1-0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.