Paprskové svetlá
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
Osvetlenie
5X295709
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
Scangrip LED torch FLASH 600 600 lm 2 x C batteries 150 m
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5X295709
Dizajn
Iné
Farba krytu
čierna
Dobíjanie
Nie
ANSI
C
Dĺžka (mm)
174
Materiál
Hliník
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Iné
Farba krytu
čierna
Dobíjanie
Nie
ANSI
C
Dĺžka (mm)
174
Materiál
Hliník
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Stupeň ochrany (IP)
IP54
So zdrojom svetla
Áno
Typ batérie
Iné
Celková hmotnosť (g)
292
Počet batérií
2
S batériami
Áno
Značka
ScanGrip
HS kód
Zobraziť
Model
FLASH
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5X295709
EAN
5708997351338
UBB
500582628201
UNSPSC
39120000
Číslo materiálu výrobcu
03.5133