text.skipToContent text.skipToNavigation

LED spotlight NOVA R 16.5 W 2000 lm Li-ion 4000 mAh 7.3 V IP67 SCANGRIP LITE


Položka č. 0Q493009
Šírka 163
Držiak svetelného zdroja Žiadne
Typ pripojenia Iné
Farba krytu Iné
So zásuvkou Nie
Index podania farieb CRI 80-89
Vhodné na montáž na stenu Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 163
Držiak svetelného zdroja Žiadne
Typ pripojenia Iné
Farba krytu Iné
So zásuvkou Nie
Index podania farieb CRI 80-89
Vhodné na montáž na stenu Nie
Vhodné na závesnú montáž Nie
Materiálové puzdro Hliník
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 1
Pevnosť pri náraze IK07
Menovité napätie (V) 100 - 240
Integrované núdzové napájanie Áno
Stupeň ochrany (IP) IP67
S ochranným krytom Nie
So zdrojom svetla Áno
S držiakom na statív Nie
Vhodný na zabudovanie Áno
Vhodné na povrchovú montáž Nie
Teplota farby (K) 6000 - 6000
Max. výkon systému (W) 16
Farba svetla Iné
Vhodná na priečnu montáž Nie
Vhodné na montáž na podstavec/podlahu Nie
Vhodné na montáž na svetelnú stopu Nie
Vhodné na montáž do svorky Nie
Svetelný tok (lm) 2000 - 2000
Stupeň ochrany (NEMA) Iné
Stmievací potenciometer (integrovaný) Áno
Stmievanie vlastný systém výrobcu Áno
Vhodné pre nízkonapäťový káblový systém Áno
Ochranný kryt materiálu Iné
Vhodné na montáž na strop Nie
S kolesami Nie
Značka Scangrip lite
Model NOVA rechargeable

Čísla materiálu

Položka č. 0Q493009
EAN 5708997354568
UBB 500573815890
UNSPSC 32111503
Číslo materiálu výrobcu 03.5456
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.