Paprskové svetlá
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
Osvetlenie
Paprskové svetlá
3Z619647
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
LED spotlight NOVA 29 W 400–4000 lm 5 m H05RN-F 2x0.75 mm² Li-ion 4400 mAh SCANGRIP
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3Z619647
Šírka
235
Držiak svetelného zdroja
Žiadne
Prierez vodičov (mm²)
0.75
Typ pripojenia
Iné
Farba krytu
Iné
So zásuvkou
Nie
Index podania farieb CRI
80-89
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
235
Držiak svetelného zdroja
Žiadne
Prierez vodičov (mm²)
0.75
Typ pripojenia
Iné
Farba krytu
Iné
So zásuvkou
Nie
Index podania farieb CRI
80-89
Materiálové puzdro
Hliník
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
5
Pevnosť pri náraze
IK07
Menovité napätie (V)
100 - 240
Stupeň ochrany (IP)
IP67
S ochranným krytom
Nie
So zdrojom svetla
Áno
S držiakom na statív
Nie
Teplota farby (K)
6000 - 6000
Max. výkon systému (W)
29
Farba svetla
Iné
Svetelný tok (lm)
400 - 4000
Stupeň ochrany (NEMA)
Iné
Vhodné pre nízkonapäťový káblový systém
Áno
Ochranný kryt materiálu
Iné
S kolesami
Nie
Značka
ScanGrip
Model
NOVA rechargeable
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3Z619647
EAN
5708997354414
UBB
500581996674
UNSPSC
32111503
Číslo materiálu výrobcu
03.5441