Paprskové svetlá
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
Osvetlenie
Paprskové svetlá
6R695534
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
LED spotlight NOVA 12K 86 W 1200–12000 lm 5 m H05RN-F 3 x 1 mm² IP67 SCANGRIP
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6R695534
Šírka
302
Držiak svetelného zdroja
Žiadne
Prierez vodičov (mm²)
1
Typ pripojenia
Iné
Farba krytu
Iné
So zásuvkou
Nie
Index podania farieb CRI
80-89
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
302
Držiak svetelného zdroja
Žiadne
Prierez vodičov (mm²)
1
Typ pripojenia
Iné
Farba krytu
Iné
So zásuvkou
Nie
Index podania farieb CRI
80-89
Vhodné na montáž na stenu
Nie
Vhodné na závesnú montáž
Nie
Materiálové puzdro
Hliník
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
5
Pevnosť pri náraze
IK07
Menovité napätie (V)
100 - 240
Integrované núdzové napájanie
Áno
Stupeň ochrany (IP)
IP67
S ochranným krytom
Nie
So zdrojom svetla
Áno
S držiakom na statív
Nie
Vhodný na zabudovanie
Áno
Vhodné na povrchovú montáž
Nie
Teplota farby (K)
6000 - 6000
Max. výkon systému (W)
86
Farba svetla
Iné
Vhodná na priečnu montáž
Nie
Vhodné na montáž na podstavec/podlahu
Nie
Vhodné na montáž na svetelnú stopu
Nie
Vhodné na montáž do svorky
Nie
Svetelný tok (lm)
1200 - 12000
Stupeň ochrany (NEMA)
Iné
Stmievací potenciometer (integrovaný)
Áno
Stmievanie vlastný systém výrobcu
Áno
Vhodné pre nízkonapäťový káblový systém
Áno
Ochranný kryt materiálu
Iné
Vhodné na montáž na strop
Nie
S kolesami
Nie
Značka
ScanGrip
Model
NOVA cable
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6R695534
EAN
5708997354445
UBB
500582903422
UNSPSC
32111503
Číslo materiálu výrobcu
03.5444