text.skipToContent text.skipToNavigation

LED spotlight 50 W 800-4500 lm Li-ion 5200 mAh 14.8 V IP54 PROMAT


Položka č. 7K069125
Farba Biela
Farba krytu Iné
Typ napätia DC
S diaľkovým ovládaním Nie
Dĺžka (mm) 308
Možnosť diaľkového ovládania Nie
Menovité napätie (V) 14.8 - 14.8
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Biela
Farba krytu Iné
Typ napätia DC
S diaľkovým ovládaním Nie
Dĺžka (mm) 308
Možnosť diaľkového ovládania Nie
Menovité napätie (V) 14.8 - 14.8
Stupeň ochrany (IP) IP54
Farba svetla podľa EN 12464-1 Denná biela >5300 K
Typ skla/krytu Žiadne
Menovitý prúd (A) 600 - 600
Teplota farby (K) 6000 - 6000
Dostupná podpora IFTTT Nie
Napájanie svietidla (W) 50 - 50
Svetelný tok (lm) 800 - 4500
Žiarovka Nie
Uhol vyžarovania (°) 90 - 180
Kompatibilita s Apple HomeKit Nie
Kompatibilný s Google Assistant Nie
Kompatibilný s Amazon Alexa Nie
Značka Promat
HS kód 85131000

Čísla materiálu

Položka č. 7K069125
EAN 4015448782742
UBB 500583143572
UNSPSC 32111503
Číslo materiálu výrobcu 4000873354
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.