Lighting
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
Obrábanie
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
Osvetlenie
9V326097
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
LED spotlight 50 W 3660 lm 5 m H07RN-F 3x1 mm² IP65 PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9V326097
Farba
Biela
Farba krytu
Iné
Typ napätia
AC
S diaľkovým ovládaním
Nie
Dĺžka (mm)
300
Možnosť diaľkového ovládania
Nie
Menovité napätie (V)
230 - 230
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Biela
Farba krytu
Iné
Typ napätia
AC
S diaľkovým ovládaním
Nie
Dĺžka (mm)
300
Možnosť diaľkového ovládania
Nie
Menovité napätie (V)
230 - 230
Stupeň ochrany (IP)
IP65
Farba svetla podľa EN 12464-1
Denná biela >5300 K
Typ skla/krytu
Iné
Priemerná nominálna životnosť (h)
1000
Teplota farby (K)
6500 - 6500
Vážená spotreba energie za 1000 hodín (kWh)
50
Dostupná podpora IFTTT
Nie
Napájanie svietidla (W)
50 - 50
Svetelný tok (lm)
3660 - 3660
Žiarovka
Nie
Kompatibilita s Apple HomeKit
Nie
Kompatibilný s Google Assistant
Nie
Kompatibilný s Amazon Alexa
Nie
Značka
Promat
HS kód
94054010
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9V326097
EAN
4015448747710
UBB
500583977904
UNSPSC
32111503
Číslo materiálu výrobcu
4000873344