Paprskové svetlá
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
Osvetlenie
Paprskové svetlá
2Y996268
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
LED spotlight 30 W 2200 lm 7.5 m H07RN-F 3x1.0 mm² IP65 PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2Y996268
Farba
Biela
Farba krytu
Iné
Typ napätia
AC
S diaľkovým ovládaním
Nie
Možnosť diaľkového ovládania
Nie
Menovité napätie (V)
230 - 230
Stupeň ochrany (IP)
IP65
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Biela
Farba krytu
Iné
Typ napätia
AC
S diaľkovým ovládaním
Nie
Možnosť diaľkového ovládania
Nie
Menovité napätie (V)
230 - 230
Stupeň ochrany (IP)
IP65
Farba svetla podľa EN 12464-1
Denná biela >5300 K
Typ skla/krytu
Iné
Priemerná nominálna životnosť (h)
1000
Teplota farby (K)
6500 - 6500
Vážená spotreba energie za 1000 hodín (kWh)
30
Dostupná podpora IFTTT
Nie
Napájanie svietidla (W)
30 - 30
Svetelný tok (lm)
2200 - 2200
Žiarovka
Nie
Uhol vyžarovania (°)
120 - 120
Kompatibilita s Apple HomeKit
Nie
Kompatibilný s Google Assistant
Nie
Kompatibilný s Amazon Alexa
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2Y996268
EAN
4015448747727
UNSPSC
32111503
Číslo materiálu výrobcu
4000873345