text.skipToContent text.skipToNavigation

LED rechargeable torch STICK LITE S 3.7 V 1200 mAh Li-ion 50-150 lm SCANGRIP LITE


Položka č. 2V773115
Šírka 13
Dizajn Iné
S pripojovacím káblom a zástrčkou Nie
Typ napätia AC/DC
Index podania farieb CRI 80-89
So spínačom Nie
So zástrčkou CEE Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 13
Dizajn Iné
S pripojovacím káblom a zástrčkou Nie
Typ napätia AC/DC
Index podania farieb CRI 80-89
So spínačom Nie
So zástrčkou CEE Nie
Dobíjanie Áno
Dĺžka (mm) 34
Výška/hĺbka (mm) 150
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Stupeň ochrany (IP) IP20
S ochranným krytom Nie
So zdrojom svetla Áno
Typ batérie Iné
Teplota farby (K) 6500 - 6500
Max. výkon systému (W) 1.5
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm) 380
Farba svetla Iné
Značka Scangrip lite
HS kód 94054010

Čísla materiálu

Položka č. 2V773115
EAN 5708997356654
UBB 500581621868
UNSPSC 32111503
Číslo materiálu výrobcu 03.5665
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.