text.skipToContent text.skipToNavigation

LED rechargeable torch STICK LITE M 3.7 V 1800 mAh Li-ion 30-300 lm SCANGRIP LITE


Cikkszám 9G035255
Szélesség 15
Kialakítás Egyéb
Csatlakozókábellel és dugóval Nem
Feszültség típus AC DC
Színvisszaadási index CRI 80-89
Kapcsolóval Nem
CEE-dugóval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 15
Kialakítás Egyéb
Csatlakozókábellel és dugóval Nem
Feszültség típus AC DC
Színvisszaadási index CRI 80-89
Kapcsolóval Nem
CEE-dugóval Nem
Újratölthető Igen
Hosszúság (mm) 34
Magasság/mélység (mm) 250
Lámpa típusa LED nem cserélhető
Védettségi fok (IP) IP20
Védőburkolattal Nem
Fényforrással Igen
Akkumulátor típusa Egyéb
Színhőmérséklet (K) 6500 - 6500
Maximális rendszerteljesítmény (W) 2.5
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm) 380
A fény színe Egyéb
Márka Scangrip lite
Árucikk kód 94054010

Cikkszámok

Cikkszám 9G035255
EAN 5708997356661
UBB 500583785687
UNSPSC 32111503
Gyártó cikksz 03.5666
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.