Lighting
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
Osvetlenie
0Q705943
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
LED rechargeable torch 3.7 V 2600 mAh Li-ion 7 W 100-700 lm charging time 4 h PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0Q705943
S pripojovacím káblom a zástrčkou
Áno
Typ napätia
DC
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Menovité napätie (V)
3.7-3.7
So zdrojom svetla
Áno
Max. výkon systému (W)
7
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm)
700
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
S pripojovacím káblom a zástrčkou
Áno
Typ napätia
DC
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Menovité napätie (V)
3.7-3.7
So zdrojom svetla
Áno
Max. výkon systému (W)
7
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm)
700
Značka
Promat
HS kód
85131000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0Q705943
EAN
4015448782735
UBB
500573828018
UNSPSC
39120000
Číslo materiálu výrobcu
4000873349