text.skipToContent text.skipToNavigation

LED rechargeable torch 3.7 V 1200 mAh ABS housing Li-ion 60-250 lm PROMAT


Položka č. 8P581130
Šírka 55
S pripojovacím káblom a zástrčkou Áno
Typ napätia DC
Vhodný pre napájanie lampy (W) 1 - 1
So spínačom Áno
So zástrčkou CEE Nie
Dĺžka (mm) 250
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 55
S pripojovacím káblom a zástrčkou Áno
Typ napätia DC
Vhodný pre napájanie lampy (W) 1 - 1
So spínačom Áno
So zástrčkou CEE Nie
Dĺžka (mm) 250
Výška/hĺbka (mm) 35
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Menovité napätie (V) 3.7 - 3.7
S ochranným krytom Nie
So zdrojom svetla Áno
Max. výkon systému (W) 4
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm) 250
Značka Promat
HS kód 85131000

Čísla materiálu

Položka č. 8P581130
EAN 4015448747567
UBB 500583582308
UNSPSC 39120000
Číslo materiálu výrobcu 4000877148
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.