Záhradná technika
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
Záhradná technika
Záhradná technika
9O133680
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
Lay-flat hose Admi®Flat internal dm 152 mm length 50 m blue roll ADMIRAL
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9O133680
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
3.5
Materiál vnútornej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Vhodné pre potraviny
Nie
Menovitý priemer
6 palcov (150)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
10.5
Type
602A-150-050
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
3.5
Materiál vnútornej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Vhodné pre potraviny
Nie
Menovitý priemer
6 palcov (150)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
10.5
Type
602A-150-050
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9O133680
EAN
4006918310152
UBB
500583909774
UNSPSC
40142009
Číslo materiálu výrobcu
4000353067