text.skipToContent text.skipToNavigation

Lano pojistné Nerezoceľ A2 145MM


Položka č.
Dĺžka
Značka Fabory
D1_MM 5.4
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 2.7
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Dĺžka 145 mm
Značka Fabory
D1_MM 5.4
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 2.7

Rozmery

D 8
D1 5.4
L (mm) 145

Čísla materiálu

Položka č. 54252.145.001
EAN 4043377306685
UBB 500616950811
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.