text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Svorka na sťahovanie D100MM


Položka č. 0T305133
Dizajn Iné
Šírka kľúča (mm) 17
Max. ťahová sila (N) 4.5
Dĺžka závitu (mm) 160
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Nie
Upínacia svorka Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Iné
Šírka kľúča (mm) 17
Max. ťahová sila (N) 4.5
Dĺžka závitu (mm) 160
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Nie
Upínacia svorka Nie
Upínací dosah (mm) 100
Hydraulické vreteno Iné
Šírka hákovej pätky (mm) 20
Hĺbka hákovej pätky (mm) 31
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 10
Delenie stupnice Nie
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm) 100 - 120
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 90
S rýchlym nastavením Nie
Veľkosť závitu M14
Značka Kukko
Type Universal Two-Arm Puller

Čísla materiálu

Položka č. 0T305133
UBB 500719587684
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 20-1+
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.