Carroçarias, reboques ou caravanas
Construção de máquinas alimentares e de lacticínios
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Indústria petroquímica
Wind
Outras indústrias
Soluções
Fabory Logic
RFID
Armário com balanças
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engenharia
Laboratório
Portal 3D
Formação
Soluções digitais
Produtos
Gama de produtos
Fixação
Partes C
Ferramentas e EPI's
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas em fixação
Gama ampla
Indústrias específicas
Kits de fixação
Inovações
Loja online
Encomendar directamente através da nossa loja online
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
Sťahováky
Všetky kategórie
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Sťahováky
7O676999
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
KUKKO Sťahovák NOMINAL 2
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
7O676999
Dizajn
Sťahovák riadiaceho kolesa
Šírka kľúča (mm)
22
Max. ťahová sila (N)
7
Dĺžka závitu (mm)
170
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Nie
Upínacia svorka
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák riadiaceho kolesa
Šírka kľúča (mm)
22
Max. ťahová sila (N)
7
Dĺžka závitu (mm)
170
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Nie
Upínacia svorka
Nie
Upínací dosah (mm)
250
Hydraulické vreteno
Žiadne
Delenie stupnice
Nie
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
60 - 200
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
200
S rýchlym nastavením
Nie
Veľkosť závitu
G 1/2 palca
Značka
Kukko
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7O676999
UBB
500719587015
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
18-2