Sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Sťahováky
6C165833
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
KUKKO Sťahovák NOMINAL 1
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6C165833
Dizajn
Sťahovák riadiaceho kolesa
Šírka kľúča (mm)
19
Max. ťahová sila (N)
5
Dĺžka závitu (mm)
175
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Nie
Upínacia svorka
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák riadiaceho kolesa
Šírka kľúča (mm)
19
Max. ťahová sila (N)
5
Dĺžka závitu (mm)
175
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Nie
Upínacia svorka
Nie
Upínací dosah (mm)
200
Hydraulické vreteno
Žiadne
Delenie stupnice
Nie
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
60 - 150
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
150
S rýchlym nastavením
Nie
Veľkosť závitu
M18
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6C165833
UBB
500719586934
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
18-1