Sťahováky
Všetky kategórie
Brands
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Sťahováky
3H349008
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
KUKKO Sťahovák CLAMP D90MM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3H349008
Dizajn
Iné
Šírka kľúča (mm)
19
Max. ťahová sila (N)
5
Dĺžka závitu (mm)
105
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Nie
Upínacia svorka
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Iné
Šírka kľúča (mm)
19
Max. ťahová sila (N)
5
Dĺžka závitu (mm)
105
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Nie
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
90
Hydraulické vreteno
Žiadne
Šírka hákovej pätky (mm)
22
Hĺbka hákovej pätky (mm)
22
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
8.5
Delenie stupnice
Nie
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
80
S rýchlym nastavením
Nie
Veľkosť závitu
M18
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3H349008
UBB
500719589250
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
204-1