Sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Sťahováky
4H965664
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
KUKKO Sťahovák CLAMP D85MM 2,5T
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4H965664
Dizajn
Iné
Šírka kľúča (mm)
13
Max. ťahová sila (N)
2.5
Dĺžka závitu (mm)
130
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Nie
Upínacia svorka
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Iné
Šírka kľúča (mm)
13
Max. ťahová sila (N)
2.5
Dĺžka závitu (mm)
130
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Nie
Upínacia svorka
Nie
Upínací dosah (mm)
85
Hydraulické vreteno
Žiadne
Šírka hákovej pätky (mm)
21
Hĺbka hákovej pätky (mm)
8.5
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
2.5
Delenie stupnice
Nie
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
100
S rýchlym nastavením
Áno
Veľkosť závitu
M12
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4H965664
UBB
500719293713
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
14-1