Sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Sťahováky
1Y095448
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
KUKKO Sťahovák CLAMP D80MM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1Y095448
Dizajn
Iné
Max. ťahová sila (N)
1.5
Dĺžka závitu (mm)
105
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Nie
Upínacia svorka
Nie
Upínací dosah (mm)
80
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Iné
Max. ťahová sila (N)
1.5
Dĺžka závitu (mm)
105
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Nie
Upínacia svorka
Nie
Upínací dosah (mm)
80
Hydraulické vreteno
Iné
Šírka hákovej pätky (mm)
11
Hĺbka hákovej pätky (mm)
18.5
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
5
Delenie stupnice
Nie
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
80
S rýchlym nastavením
Nie
Veľkosť závitu
Iné
Značka
Kukko
Type
Universal Three-Arm Puller
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1Y095448
UBB
500719672072
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
43-13