text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO sťahovák CLAMP D70MM


Položka č. 5Q689107
Dizajn Iné
Max. ťahová sila (N) 1
Dĺžka závitu (mm) 87
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Nie
Upínacia svorka Nie
Upínací dosah (mm) 70
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Iné
Max. ťahová sila (N) 1
Dĺžka závitu (mm) 87
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Nie
Upínacia svorka Nie
Upínací dosah (mm) 70
Hydraulické vreteno Iné
Šírka hákovej pätky (mm) 11
Hĺbka hákovej pätky (mm) 17
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 5
Delenie stupnice Nie
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 70
S rýchlym nastavením Nie
Veľkosť závitu Iné
Značka Kukko
HS kód 82055980
Type Universal Two-Arm Puller

Čísla materiálu

Položka č. 5Q689107
UBB 500719672155
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 43-2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.