text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Sťahovák CLAMP D70MM


Položka č. 0W668142
Dizajn Iné
Max. ťahová sila (N) 1
Dĺžka závitu (mm) 94
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Nie
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 70
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Iné
Max. ťahová sila (N) 1
Dĺžka závitu (mm) 94
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Nie
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 70
Hydraulické vreteno Žiadne
Šírka hákovej pätky (mm) 18
Hĺbka hákovej pätky (mm) 20
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 5
Delenie stupnice Nie
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 50
S rýchlym nastavením Nie
Veľkosť závitu M10
Type Bearing Puller

Čísla materiálu

Položka č. 0W668142
UBB 500719589094
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 204-0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.