Sťahováky
Všetky kategórie
Brands
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Sťahováky
4X324306
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
KUKKO sťahovák CLAMP D50MM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4X324306
Dizajn
Iné
Max. ťahová sila (N)
1
Dĺžka závitu (mm)
87
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Nie
Upínacia svorka
Nie
Upínací dosah (mm)
50
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Iné
Max. ťahová sila (N)
1
Dĺžka závitu (mm)
87
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Nie
Upínacia svorka
Nie
Upínací dosah (mm)
50
Hydraulické vreteno
Iné
Šírka hákovej pätky (mm)
11
Hĺbka hákovej pätky (mm)
17
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
5
Delenie stupnice
Nie
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
60
S rýchlym nastavením
Nie
Veľkosť závitu
Iné
Type
Universal Two-Arm Puller
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4X324306
UBB
500719671736
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
43-1