text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Sťahovák CLAMP D50MM


Položka č. 1V058533
Dizajn Iné
Max. ťahová sila (N) 1.5
Dĺžka závitu (mm) 87
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Nie
Upínacia svorka Nie
Upínací dosah (mm) 50
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Iné
Max. ťahová sila (N) 1.5
Dĺžka závitu (mm) 87
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Nie
Upínacia svorka Nie
Upínací dosah (mm) 50
Hydraulické vreteno Iné
Šírka hákovej pätky (mm) 11
Hĺbka hákovej pätky (mm) 17
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 5
Delenie stupnice Nie
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 60
S rýchlym nastavením Nie
Veľkosť závitu Iné
Značka Kukko
Type Universal Three-Arm Puller

Čísla materiálu

Položka č. 1V058533
UBB 500719671819
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 43-11
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.