text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Sťahovák CLAMP D200MM


Položka č. 7X122646
Dizajn Iné
Šírka kľúča (mm) 27
Max. ťahová sila (N) 8.5
Dĺžka závitu (mm) 300
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Nie
Upínacia svorka Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Iné
Šírka kľúča (mm) 27
Max. ťahová sila (N) 8.5
Dĺžka závitu (mm) 300
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Nie
Upínacia svorka Nie
Upínací dosah (mm) 200
Hydraulické vreteno Iné
Šírka hákovej pätky (mm) 35
Hĺbka hákovej pätky (mm) 67
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 20
Delenie stupnice Nie
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm) 0 - 250
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 250
S rýchlym nastavením Nie
Veľkosť závitu G 3/4 palca
Type Two-Arm Puller

Čísla materiálu

Položka č. 7X122646
UBB 500719588344
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 20-3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.