text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Sťahovák CLAMP D200MM


Položka č. 5W586488
Dizajn Iné
Šírka kľúča (mm) 27
Max. ťahová sila (N) 10
Dĺžka závitu (mm) 300
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Iné
Šírka kľúča (mm) 27
Max. ťahová sila (N) 10
Dĺžka závitu (mm) 300
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Nie
Upínací dosah (mm) 200
Hydraulické vreteno Žiadne
Šírka hákovej pätky (mm) 35
Hĺbka hákovej pätky (mm) 67
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 20
Delenie stupnice Nie
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm) 180 - 340
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 250
S rýchlym nastavením Nie
Veľkosť závitu G 3/4 palca
Type Universal Three-Arm Puller

Čísla materiálu

Položka č. 5W586488
UBB 500719643867
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 30-3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.