Sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Sťahováky
8H612923
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
KUKKO Sťahovák CLAMP D160MM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8H612923
Dizajn
Iné
Šírka kľúča (mm)
19
Max. ťahová sila (N)
8
Dĺžka závitu (mm)
210
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Nie
Upínacia svorka
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Iné
Šírka kľúča (mm)
19
Max. ťahová sila (N)
8
Dĺžka závitu (mm)
210
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Nie
Upínacia svorka
Nie
Upínací dosah (mm)
160
Hydraulické vreteno
Žiadne
Šírka hákovej pätky (mm)
20
Hĺbka hákovej pätky (mm)
32
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
12
Delenie stupnice
Nie
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
160
S rýchlym nastavením
Nie
Veľkosť závitu
M18
Značka
Kukko
Type
Universal Three-Arm Puller
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8H612923
UBB
500719673559
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
45-3