text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Sťahovák CLAMP D150MM


Položka č. 6R483113
Dizajn Iné
Šírka kľúča (mm) 22
Max. ťahová sila (N) 6
Dĺžka závitu (mm) 220
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Nie
Upínacia svorka Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Iné
Šírka kľúča (mm) 22
Max. ťahová sila (N) 6
Dĺžka závitu (mm) 220
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Nie
Upínacia svorka Nie
Upínací dosah (mm) 150
Hydraulické vreteno Iné
Šírka hákovej pätky (mm) 24
Hĺbka hákovej pätky (mm) 40
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 9
Delenie stupnice Nie
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm) 100 - 260
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 200
S rýchlym nastavením Nie
Veľkosť závitu G 1/2 palca
Značka Kukko
Type Universal Two-Arm Puller

Čísla materiálu

Položka č. 6R483113
UBB 500719588260
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 20-20+
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.