Sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Sťahováky
1Q268563
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
KUKKO sťahovák CLAMP D150MM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1Q268563
Dizajn
Iné
Šírka kľúča (mm)
22
Max. ťahová sila (N)
6
Dĺžka závitu (mm)
220
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Nie
Upínacia svorka
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Iné
Šírka kľúča (mm)
22
Max. ťahová sila (N)
6
Dĺžka závitu (mm)
220
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Nie
Upínacia svorka
Nie
Upínací dosah (mm)
150
Hydraulické vreteno
Iné
Šírka hákovej pätky (mm)
24
Hĺbka hákovej pätky (mm)
40
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
9
Delenie stupnice
Nie
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
0 - 200
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
200
S rýchlym nastavením
Nie
Veľkosť závitu
G 1/2 palca
Značka
Kukko
Type
Two-Arm Puller
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1Q268563
UBB
500719588187
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
20-20