Sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Sťahováky
8P483301
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
KUKKO Sťahovák CLAMP D100MM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8P483301
Dizajn
Iné
Šírka kľúča (mm)
17
Max. ťahová sila (N)
4.5
Dĺžka závitu (mm)
160
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Nie
Upínacia svorka
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Iné
Šírka kľúča (mm)
17
Max. ťahová sila (N)
4.5
Dĺžka závitu (mm)
160
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Nie
Upínacia svorka
Nie
Upínací dosah (mm)
100
Hydraulické vreteno
Iné
Šírka hákovej pätky (mm)
20
Hĺbka hákovej pätky (mm)
31
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
10
Delenie stupnice
Nie
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
95 - 160
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
120
S rýchlym nastavením
Nie
Veľkosť závitu
M14
Type
Universal Two-Arm Puller
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8P483301
UBB
500719587841
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
20-10+